Núcleo múltiplo
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Núcleo múltiplo
0I705877
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
Ripca Cabo unipolar 6.0mm² vermelho 100m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0I705877
Secção transversal nominal do condutor
6
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Red
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
6
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Red
Tensão nominal U0
300
Número de fios
1
Temperatura máxima admissível do condutor
105
Diâmetro exterior aprox.
4.1
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Superfície do condutor
Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Tamanho AWG
10
Cor de identificação/codificação do condutor
Red
Marca
Ripca
Código pautal
8544499500
Type
Single Core Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0I705877
EAN
8712734067472
UBB
500641080584
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
6RED-100