text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo unipolar 6.0mm² preto 50m


Referência 3E519983
Secção transversal nominal do condutor 6
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Preto
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 6
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Preto
Número de fios 1
Temperatura máxima admissível do condutor 105
Diâmetro exterior aprox. 4.1
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506 Não
Superfície do condutor Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Tamanho AWG 10
Cor de identificação/codificação do condutor Preto
Marca Ripca
Código pautal 85444991
Type Single Core Cable

Números do artigo

Referência 3E519983
EAN 8712734018603
UBB 500644332669
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr 6BLK-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.