Núcleo único
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Núcleo único
5T994970
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
Ripca Cabo unipolar 6,0 mm² vermelho 50 m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5T994970
Secção transversal nominal do condutor
6
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Red
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
6
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Red
Número de fios
1
Temperatura máxima admissível do condutor
105
Diâmetro exterior aprox.
4.1
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Superfície do condutor
Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Tamanho AWG
10
Cor de identificação/codificação do condutor
Red
Marca
Ripca
Type
Single Core Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5T994970
EAN
8712734018610
UBB
500644333089
UNSPSC
39100000
Artigo do fabricante nr
6RED-50