text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo unipolar 1,5 mm² azul 5 m


Referência 6B950500
Secção transversal nominal do condutor 1.5
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Azul
Número de fios 1
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 1.5
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Azul
Número de fios 1
Temperatura máxima admissível do condutor 105
Diâmetro exterior aprox. 2.3
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506 Não
Superfície do condutor Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Tamanho AWG 16
Cor de identificação/codificação do condutor Azul

Números do artigo

Referência 6B950500
EAN 8712734068653
UBB 500644375809
UNSPSC 26121630
Artigo do fabricante nr MHC16U-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.