text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo simples com fios 0,5 mm² preto 100 m


Referência 1L746226
Secção transversal nominal do condutor 0.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Preto
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 0.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Preto
Tensão nominal U0 300
Número de fios 1
Temperatura máxima admissível do condutor 105
Diâmetro exterior aprox. 1.55
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506 Não
Superfície do condutor Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Tamanho AWG 20
Cor de identificação/codificação do condutor Preto
Marca Ripca

Números do artigo

Referência 1L746226
EAN 8712734062422
UBB 500640057831
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr 0.5BLK-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.