text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo monocondutor 2,5 mm² roxo 100 m


Referência 6W150746
Secção transversal nominal do condutor 2.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Purpura
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 2.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Purpura
Número de fios 1
Temperatura máxima admissível do condutor 105
Diâmetro exterior aprox. 2.85
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506 Não
Superfície do condutor Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Tamanho AWG 14
Cor de identificação/codificação do condutor Purpura
Marca Ripca

Números do artigo

Referência 6W150746
EAN 8712734067311
UBB 500640177886
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2.5PRP-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.