text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo múltiplo 7x0,75mm² redondo 5m


Numéro d'article 6O083933
Secção transversal nominal do condutor 0.75
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 500
Bainha exterior colorida Preto
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Emballé par 1

Spécifications

Secção transversal nominal do condutor 0.75
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 500
Bainha exterior colorida Preto
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Material da bainha exterior Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor Classe 5 = flexível
Cor do condutor Diversos
Tensão nominal U0 300
Ecrã Não
Número de fios 7
Temperatura máxima admissível do condutor 60
Diâmetro exterior aprox. 9.2
Tamanho AWG 18
Núcleos torcidos Não
Geometria do cabo Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km) 26
Adequado como cabo de instalação Sim
Marca Ripca
Type Multicore Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O083933
EAN 8712734115319
UBB 500645489070
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 7X0.75RND-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.