text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo múltiplo 2x2,5mm² plano vermelho/preto 50m


Referência 5J036175
Secção transversal nominal do condutor 2.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 500
Bainha exterior colorida Preto
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 2.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 500
Bainha exterior colorida Preto
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Material da bainha exterior Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor Classe 5 = flexível
Cor do condutor Diversos
Tensão nominal U0 300
Ecrã Não
Número de fios 2
Temperatura máxima admissível do condutor 60
Diâmetro exterior aprox. 8.5
Tamanho AWG 14
Núcleos torcidos Não
Geometria do cabo Plano
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km) 8
Adequado como cabo de instalação Sim
Marca Ripca

Números do artigo

Referência 5J036175
EAN 8712734021269
UBB 500640945068
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2X2.5FLAT-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.