Núcleo múltiplo
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Núcleo múltiplo
4D276002
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
Ripca Cabo múltiplo 2x1,0mm² redondo vermelho/preto 50m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4D276002
Secção transversal nominal do condutor
1
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
500
Bainha exterior colorida
Preto
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
500
Bainha exterior colorida
Preto
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor
Classe 5 = flexível
Cor do condutor
Diversos
Tensão nominal U0
300
Ecrã
Não
Número de fios
2
Temperatura máxima admissível do condutor
60
Diâmetro exterior aprox.
7
Tamanho AWG
Outro
Núcleos torcidos
Não
Geometria do cabo
Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km)
19.5
Adequado como cabo de instalação
Sim
Marca
Ripca
Type
Multicore Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4D276002
EAN
8712734021221
UBB
500640944640
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
2X1RND-50