Núcleo único
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Núcleo único
1Z244030
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
Ripca Cabo múltiplo 2x1,0mm² plano 100m
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
1Z244030
Secção transversal nominal do condutor
1
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
500
Bainha exterior colorida
Preto
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
500
Bainha exterior colorida
Preto
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor
Classe 5 = flexível
Cor do condutor
Diversos
Tensão nominal U0
300
Ecrã
Não
Número de fios
2
Temperatura máxima admissível do condutor
60
Diâmetro exterior aprox.
6.5
Tamanho AWG
Outro
Núcleos torcidos
Não
Geometria do cabo
Plano
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km)
19.5
Adequado como cabo de instalação
Sim
Marca
Ripca
Type
Multicore Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z244030
EAN
8712734021177
UBB
500644293481
UNSPSC
39100000
Artigo do fabricante nr
2X1FLAT-100