AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
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
Núcleo único
Todas as categorias
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Material elétrico
Cabos & reles
Cabos de instalação
Núcleo único
3S286137
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
Ripca Cabo flexível simples 1,0mm² verde claro 100m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3S286137
Secção transversal nominal do condutor
1
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Bainha exterior colorida
Outro
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Bainha exterior colorida
Outro
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Verde
Número de fios
1
Temperatura máxima admissível do condutor
105
Diâmetro exterior aprox.
1.95
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Superfície do condutor
Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Tamanho AWG
18
Núcleos torcidos
Não
Cor de identificação/codificação do condutor
Verde
Marca
Ripca
Código pautal
8544499500
Type
Single Core Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3S286137
EAN
8712734049270
UBB
500640153861
UNSPSC
39100000
Artigo do fabricante nr
1LGN-100