Núcleo único
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Núcleo único
0D270504
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
Ripca Cabo flexível simples 0,75mm² branco 100m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0D270504
Secção transversal nominal do condutor
0.75
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Branco
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
0.75
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Branco
Tensão nominal U0
300
Número de fios
1
Temperatura máxima admissível do condutor
105
Diâmetro exterior aprox.
1.8
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Superfície do condutor
Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Tamanho AWG
Outro
Cor de identificação/codificação do condutor
Branco
Marca
Ripca
Código pautal
85444991
Type
Single Core Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0D270504
EAN
8712734018849
UBB
500644277633
UNSPSC
39100000
Artigo do fabricante nr
0.75WHT-100