Ignição
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
Cabos de instalação
Ignição
6T190088
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
Ripca Cabo de ignição 1,5mm² preto 50m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6T190088
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
0.75
Bainha exterior colorida
Preto
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
0.75
Bainha exterior colorida
Preto
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Tensão nominal U0
0.45
Ecrã
Não
Número de fios
1
Sem halogéneos de acordo com a norma IEC 60754-2
Não
Temperatura máxima admissível do condutor
70
Diâmetro exterior aprox.
7.2
Tamanho AWG
16
Geometria do cabo
Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km)
13.3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6T190088
EAN
8712734021917
UBB
500640732862
UNSPSC
25173901
Artigo do fabricante nr
IC7B-50