Conectores isolados
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
Maquinação
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
3O347778
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
Ripca Cabo de gancho 1,5-2,5mm² azul Ø 4,3mm 100 Peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3O347778
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
21.8
Forma da flange
Forma de gancho
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
21.8
Forma da flange
Forma de gancho
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Azul
Dimensão do parafuso (métrica)
4.3
Gama AWG
16 - 14
Secção transversal nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
11.8
Marca
Ripca
Código pautal
85369010
Type
Hook Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O347778
EAN
8712734065522
UBB
500640200894
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
238BLU-100