Cabo duplo
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Cabo duplo
3Z434300
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
RIPCA Cabo de bateria Twinflex 2x50mm vermelho/preto
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Z434300
Secção transversal nominal do condutor
50
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
750
Bainha exterior colorida
Outro
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
50
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
750
Bainha exterior colorida
Outro
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor
Classe 5 = flexível
Cor do condutor
Outro
Tensão nominal U0
450
Ecrã
Não
Número de fios
2
Temperatura máxima admissível do condutor
85
Diâmetro exterior aprox.
28.2
Tamanho AWG
1
Núcleos torcidos
Não
Geometria do cabo
Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km)
0.386
Adequado como cabo de instalação
Sim
Marca
Ripca
Type
Twin Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Z434300
EAN
8712734019105
UBB
500581968202
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
2X50TWIN-50