text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPCA Cabo de bateria Twinflex 2x35mm vermelho/preto


Referência 2D374050
Secção transversal nominal do condutor 35
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 750
Bainha exterior colorida Outro
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 35
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 750
Bainha exterior colorida Outro
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Material da bainha exterior Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor Classe 5 = flexível
Cor do condutor Outro
Tensão nominal U0 450
Ecrã Não
Número de fios 2
Temperatura máxima admissível do condutor 85
Diâmetro exterior aprox. 26
Tamanho AWG 2
Núcleos torcidos Não
Geometria do cabo Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km) 0.554
Adequado como cabo de instalação Sim
Marca Ripca
Código pautal 85441190
Type Twin Cable

Números do artigo

Referência 2D374050
EAN 8712734019099
UBB 500581323465
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 2X35TWIN-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.