Cabo duplo
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
Cabos de instalação
Cabo duplo
3V211160
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
Ripca Cabo de bateria Twinflex 2x35mm² vermelho/preto 10m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3V211160
Secção transversal nominal do condutor
35
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Fio de drenagem
Não
Tensão nominal U
750
Elemento de entrançamento
Pares
Bainha exterior colorida
Multicolorido
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
35
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Fio de drenagem
Não
Tensão nominal U
750
Elemento de entrançamento
Pares
Bainha exterior colorida
Multicolorido
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Tela sobre o elemento de entrançamento
Nenhum
Tela sobre o cordão
Outro
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Armadura/reforço
RG4
Resistente à torção
Não
Cor do condutor
Outro
Tensão nominal U0
450
Ecrã
Não
Número de fios
2
Elemento de suspensão
Outro
Largura do cabo aprox. (mm)
26
Temperatura máxima admissível do condutor
85
Barreira de proteção
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro exterior aprox.
26
Com condutor de proteção
Sim
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Especificação isolamento do núcleo
Outro
Especificação do material da bainha exterior
Outro
Geometria do cabo
Redondo
Identificação do núcleo de acordo com HD 308 S2
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V211160
EAN
8712734143152
UBB
500640946215
UNSPSC
31150000
Artigo do fabricante nr
2X35TWIN-10