Cabo duplo
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Cabo duplo
2D852709
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
Ripca Cabo de bateria Twinflex 2x25mm² vermelho/preto 25m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2D852709
Secção transversal nominal do condutor
25
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Fio de drenagem
Não
Tensão nominal U
750
Elemento de entrançamento
Pares
Bainha exterior colorida
Multicolorido
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
25
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Fio de drenagem
Não
Tensão nominal U
750
Elemento de entrançamento
Pares
Bainha exterior colorida
Multicolorido
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Tela sobre o elemento de entrançamento
Nenhum
Tela sobre o cordão
Outro
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor
Classe 5 = flexível
Armadura/reforço
RG4
Resistente à torção
Não
Cor do condutor
Diversos
Tensão nominal U0
450
Ecrã
Não
Número de fios
2
Elemento de suspensão
Outro
Largura do cabo aprox. (mm)
22.8
Temperatura máxima admissível do condutor
85
Barreira de proteção
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro exterior aprox.
22.8
Com condutor de proteção
Sim
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Especificação isolamento do núcleo
Outro
Especificação do material da bainha exterior
Outro
Geometria do cabo
Redondo
Identificação do núcleo de acordo com HD 308 S2
Não
Marca
Ripca
Type
Twin Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2D852709
EAN
8712734019075
UBB
500640945480
UNSPSC
31150000
Artigo do fabricante nr
2X25TWIN-25