Lâmpadas auto
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
Luzes
Halogénio
Lâmpadas auto
2D608956
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
Ripca Base em cunha 12V-16W W2.1x9.5D branco
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2D608956
Cor
Outro
Tomada
W2.1x9.5d
Comprimento total (mm)
38.1
Diâmetro
15.7
Adequado para tráfego ferroviário
Não
Número de filamentos
1
Tecnologia
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Tomada
W2.1x9.5d
Comprimento total (mm)
38.1
Diâmetro
15.7
Adequado para tráfego ferroviário
Não
Número de filamentos
1
Tecnologia
Outro
Indicação padrão (ECE)
W16W
Filamento de potência da lâmpada 1 (W)
16
Adequado para ciclomotor
Não
Adequado para motociclos
Sim
Adequado para bicicleta
Não
Adequado para embarcações
Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros
Não
Adequado para farol de camião
Não
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros
Sim
Adequado para outro tipo de iluminação camião
Não
Adequado para aviões
Não
Adequado para empilhadores
Não
Tensão da lâmpada (V)
12 - 12
Marca
Ripca
Type
Signaling Lamp
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2D608956
EAN
8712734054380
UBB
500643810442
UNSPSC
39100000
Artigo do fabricante nr
R12067-1