Fusíveis mega
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
Fusíveis, caixas de fusíveis & reles
Fusíveis & caixas
Fusíveis mega
7S285057
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
Ripca Mega Blade Fuse 200A 32V Blue 68.6 x 16.3x 10.4mm 5-Piece
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7S285057
Corrente nominal (A)
200
Largura
16.3
Espessura (mm)
10.4
Código de cores
Azul
Comprimento (mm)
68.6
Tensão nominal AC (V)
32
Tensão nominal DC (V)
32
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Corrente nominal (A)
200
Largura
16.3
Espessura (mm)
10.4
Código de cores
Azul
Comprimento (mm)
68.6
Tensão nominal AC (V)
32
Tensão nominal DC (V)
32
À prova de explosão
Não
Com indicação ótica de defeito
Não
Marca
Ripca
Type
Mega Blade Fuse
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7S285057
UBB
500705899457
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
MEGA200A-5