text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPCA 35 mm Cabo duplo 3,5 M 2 x ficha nato


Referência 3T993321
Secção transversal nominal do condutor 35
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Fio de drenagem Não
Bainha exterior colorida Outro
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 35
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Fio de drenagem Não
Bainha exterior colorida Outro
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Material da bainha exterior Policloreto de vinila (PVC)
Armadura/reforço Nenhum
Cor do condutor Diversos
Ecrã Não
Número de fios 2
Barreira de proteção Policloreto de vinila (PVC)
Com condutor de proteção Sim
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506 Não
Superfície do condutor Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Especificação do material da bainha exterior Outro
Núcleos torcidos Não
Geometria do cabo Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km) 0.554
Cor de identificação/codificação do condutor Outro
Identificação do núcleo de acordo com HD 308 S2 Não
Adequado como cabo de instalação Não
Certificado para aplicação a bordo de navios Não
Certificado como cabo de iluminação de aeroportos Não
Integridade dos circuitos de acordo com a norma BS 6387 CWZ Não
Integridade dos circuitos de acordo com a norma BS 8434-2 Não
Marca Ripca
Type Twin Cable

Números do artigo

Referência 3T993321
EAN 8712734170233
UBB 500581908562
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 35TWINN35N-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.