text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 6.4-3.2mm vermelho 2:1 5m


Referência 6O014905
Cor Red
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 6.4
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 6.4
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 3.2
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 6O014905
EAN 8712734016814
UBB 500640726682
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSS64R-5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.