Núcleo múltiplo
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Núcleo múltiplo
0S521117
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
Ripca Cabo simples com fios 3.0mm² vermelho 50m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0S521117
Secção transversal nominal do condutor
3
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Bainha exterior colorida
Red
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
3
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Bainha exterior colorida
Red
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Red
Número de fios
1
Temperatura máxima admissível do condutor
105
Diâmetro exterior aprox.
4.1
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Superfície do condutor
Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Tamanho AWG
Outro
Núcleos torcidos
Não
Cor de identificação/codificação do condutor
Red
Marca
Ripca
Type
Single Core Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0S521117
EAN
8712734111472
UBB
500641004774
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
3RED-50