Mangueiras & carretel
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
1J849296
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
Riegler SP12750PUSK Spiral Hose 8 x 12mm 10bar 7.5m Length
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1J849296
Espessura da parede (mm)
2
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
7.5
Marca
Riegler
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
2
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
7.5
Marca
Riegler
Model
SP12750PUSK
Type
Spiral Hose
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1J849296
EAN
4047322633307
UBB
500581054748
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
158184