Mangueiras & carretel
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
3P826360
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
Riegler SP10600PUDSK Spiral Hose 6.5 x 10mm 11bar 6m Length
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3P826360
Espessura da parede (mm)
1.75
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
11
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
6
Marca
Riegler
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
1.75
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
11
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
6
Marca
Riegler
Model
SP10600PUDSK
Type
Spiral Hose
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3P826360
EAN
4047322633376
UBB
500581854196
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
158191