text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP101000PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 10m Length


Referência 6Q575118
Espessura da parede (mm) 1.75
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 11
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 10
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 1.75
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 11
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 10
Marca Riegler
Model SP101000PUSK
Type Spiral Hose

Números do artigo

Referência 6Q575118
EAN 4047322633277
UBB 500582899554
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 158181
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.