text.skipToContent text.skipToNavigation

Reversible ratchet adapter 1/2 inch 14 x 18 mm HAZET


Referência 2P238172
Desenho Encaixe de catraca
Comprimento total (mm) 70.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Carga máxima (Nm) 300
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Encaixe de catraca
Comprimento total (mm) 70.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Carga máxima (Nm) 300
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Montagem retangular Não
Com escala Não
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 2P238172
EAN 4000896027545
UBB 500581485165
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6404
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.