text.skipToContent text.skipToNavigation

Reversible ratchet 508100-00-6 3/4 inch 72 teeth switching disc HEYTEC


Referência 9Z344185
Isolado Não
Peso 1700
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 1700
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 510
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 20
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Heytec

Números do artigo

Referência 9Z344185
EAN 4024089331776
UBB 500584069974
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 50810000680
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.