text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Wera 784 B B/2 x 5/16 x 50


3/8" adaptor with quick-release chuck Suitable for bits with 5/16" hexagon drive (Wera connecting series 2) Equipped with ball stop groove 3/8" square socket drive

Referência 5J183830
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 8
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 8
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 5/16 polegadas
Testado por VDE Não
Marca Wera

Descrição

Adaptor from square to hexagonal. Comes with quick-release chuck for rapid bit change. Suitable for the attachment of bits with 5/16" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 8. brDrive: 3/8" square.br

Números do artigo

Referência 5J183830
EAN 4013288008046
UBB 500643187809
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05042765001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.