text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Wera 780 A A/1 x 1/4 x 25


Adaptor from square to hexagonal. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. brDrive: 1/4" square.br

Referência 1N717761
Comprimento (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Testado por VDE Não
Marca Wera

Descrição

Adaptor from square to hexagonal. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. brDrive: 1/4" square.br

Números do artigo

Referência 1N717761
EAN 4013288007940
UBB 500643185829
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05042605001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.