text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Stahlwille 866 IMP


Referência G0542.000.866
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 70
Tamanho da ligação do lado da tomada 1 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 25.4
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 70
Tamanho da ligação do lado da tomada 1 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 25.4
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 19.05
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 350
Código pautal 8466103800
Type Adapter

Números do artigo

Referência G0542.000.866
EAN 4018754017447
UBB 203122674443
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 36030005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.