text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Stahlwille 569 IMP


Referência G0542.056.925
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 65
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 19.05
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 65
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 19.05
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 25.4
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 478
Type Adapter

Números do artigo

Referência G0542.056.925
EAN 4018754017379
UBB 203122321821
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 35030006
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.