text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Stahlwille 513 IMP


Referência G0542.000.513
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 37
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.7
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 37
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.7
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Type Adapter

Números do artigo

Referência G0542.000.513
EAN 4018754017195
UBB 203122665862
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 33030002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.