text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Rodac RAG640608


Referência RAG640608
Comprimento (mm) 63
Tamanho da ligação do lado da tomada 1 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 25.4
Tipo do lado da ferramenta Hexagonal (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 19.05
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 63
Tamanho da ligação do lado da tomada 1 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 25.4
Tipo do lado da ferramenta Hexagonal (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 19.05
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Peso por peça (g) 444
Código pautal 84679200
Type Power Adapter

Números do artigo

Referência RAG640608
EAN 8717659206265
UBB 500613785897
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr RAG640608
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.