text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Gedore KB6437


GEDORE aço especial, acabamento metálico a pistola, GEDORE aço especial, acabamento metálico a pistola

Referência G2376.006.437
Comprimento (mm) 138
Tamanho da ligação do lado da tomada Outro
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 40
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 63
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 138
Tamanho da ligação do lado da tomada Outro
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 40
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 63
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 6600
Type Reducer

Descrição

GEDORE aço especial, acabamento metálico a pistola, GEDORE aço especial, acabamento metálico a pistola

Números do artigo

Referência G2376.006.437
EAN 4010886669976
UBB 203120578786
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6699700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.