text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Gedore KB3721


GEDORE aço especial, acabamento metálico a pistola, GEDORE aço especial, acabamento metálico a pistola

Referência G2376.003.721
Comprimento (mm) 95
Tamanho da ligação do lado da tomada 1 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 25
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 40
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 95
Tamanho da ligação do lado da tomada 1 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 25
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 40
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2500
Código pautal 8466103800
Type Reducer

Descrição

GEDORE aço especial, acabamento metálico a pistola, GEDORE aço especial, acabamento metálico a pistola

Números do artigo

Referência G2376.003.721
EAN 4010886667644
UBB 203120577879
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6676410
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.