text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Gedore KB3020


GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês

Article number G2376.003.020
Comprimento (mm) 31
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 6.3
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 10
Packed per 1

Specifications

Comprimento (mm) 31
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 6.3
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 10
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 60
Código pautal 8466103800
Type Reducer

Description

GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês

Article numbers

Article number G2376.003.020
EAN 4010886626320
UBB 240122732318
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6263250
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.