Acessórios
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
G2376.003.019
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
Redutor Gedore KB3019
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês
Descrição completa
Referência
G2376.003.019
Comprimento (mm)
33
Tamanho da ligação do lado da tomada
3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
12.5
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
33
Tamanho da ligação do lado da tomada
3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
12.5
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
10
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
70
Código pautal
8466103800
Type
Reducer
Download como PDF
Imprimir
Descrição
GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês
Números do artigo
Referência
G2376.003.019
EAN
4010886626344
UBB
240122732235
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
6263410