Acessórios
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
5Y692251
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
Redutor Gedore KB 1930 de acionamento quadrado 1/2 polegada de acionamento quadrado 3/8 polegada
Adiconar catálogo
Referência
5Y692251
Proteção da superfície
Outro
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
10
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
10
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
12
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Gedore
Type
Reducer
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For power wrench insert with square drive in accordance with DIN 3121. ISO 1174. Shape F. G and H. Special steel. Manganese phosphatedDrive: 12.5 mm (1/2″) internal squareDrive: 10 mm (3/8″) external square
Números do artigo
Referência
5Y692251
EAN
4010886665039
UBB
500642526668
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
6650370