text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Gedore 3219 de acionamento quadrado de 3/4 polegadas de acionamento quadrado de 1/2 polegada de comprimento 55 mm


Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 57
Comprimento (m) 56
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 57
Comprimento (m) 56
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 20
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Acessórios Sim
Peça Não
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 185
Código pautal
Model 3219
Type Reducer

Descrição

Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2276.003.219
EAN 4010886627808
UBB 240122073127
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6278010

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.