Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
DO69316050ACT
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
Redutor de ação DO69316050
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
DO69316050ACT
Comprimento (mm)
50
Tamanho da ligação do lado da tomada
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
6.35
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
9.525
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
50
Tamanho da ligação do lado da tomada
1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
6.35
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
36.75
Type
Adapter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
DO69316050ACT
EAN
8717981144082
UBB
500618977861
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
DO69316050