Acessórios
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
DO69151212ACT
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
Redutor de ação DO69151212
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
DO69151212ACT
Comprimento (mm)
100
Tamanho da ligação do lado da tomada
3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
9.525
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
9.525
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
100
Tamanho da ligação do lado da tomada
3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
9.525
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
100
Código do produto
82042000
Type
Adapter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
DO69151212ACT
EAN
8717981180653
UBB
500618976871
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
DO69151212