text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor de ação DO6822F3T


Referência DO6822F3TACT
Comprimento (mm) 36
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.7
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 36
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.7
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Action
Peso por peça (g) 55.125
Código pautal 82042000
Type Adapter

Números do artigo

Referência DO6822F3TACT
EAN 8717981086702
UBB 500618959885
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr DO6822F3T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.