text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Redutor de ação DO64021024


DO64021024 - 1/2X3/4 Adaptor With Ball Retainer

Numer artykułu DO64021024ACT
Comprimento (mm) 48
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 19.05
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Comprimento (mm) 48
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 19.05
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Action
Peso por peça (g) 168
Código pautal 82042000
Type Adapter

Opis

DO64021024 - 1/2X3/4 Adaptor With Ball Retainer

Numery artykułów

Numer artykułu DO64021024ACT
EAN 8717981103829
UBB 500618889835
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr DO64021024
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.