text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor de ação DO6823F2T


Referência DO6823F2TACT
Comprimento (mm) 38
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 9.525
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 38
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 9.525
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Action
Peso por peça (g) 66.15
Type Adapter

Números do artigo

Referência DO6823F2TACT
EAN 8717981143849
UBB 500618959968
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr DO6823F2T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.