Válvulas
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
Automóvel
Ferramentas de rodas & pneus
Ferramentas & reparação de pneus
Válvulas
3K385575
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
Reduction threaded sleeve GEKA brass internal thread 1/2 x 3/4 inch GEKA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3K385575
Forma
Direto
Ligação 1
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 2
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diâmetro nominal da ligação 2
1/2 polegada (15)
Redução
Sim
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Diâmetro nominal da ligação 1
3/4 polegadas (20)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Direto
Ligação 1
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 2
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diâmetro nominal da ligação 2
1/2 polegada (15)
Redução
Sim
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Diâmetro nominal da ligação 1
3/4 polegadas (20)
Ligação do material 1
Latão
Ligação do material 2
Latão
Ligação de qualidade do material 1
Outro
Ligação da qualidade do material 2
Outro
Marca
Geka
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3K385575
EAN
4015933048612
UBB
500581745204
UNSPSC
40141734
Artigo do fabricante nr
4000000787