text.skipToContent text.skipToNavigation

Reducing nipple brass external thread G 3/8 inch internal thread G 1/4 inch PROMAT


Referência 3N383471
Desenho 2 partes
Forma Direto
Ligação 1 Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 2 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação de proteção da superfície 1 Outro
Ligação de tratamento de superfície 1 Outro
Ligação de proteção de superfície 2 Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho 2 partes
Forma Direto
Ligação 1 Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 2 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação de proteção da superfície 1 Outro
Ligação de tratamento de superfície 1 Outro
Ligação de proteção de superfície 2 Outro
Ligação de tratamento de superfície 2 Outro
Pressão máxima de funcionamento à temperatura média máxima (bar) 25
Com tampa Não
Com anéis/juntas de vedação Não
Diâmetro nominal da ligação 2 3/4 polegadas (20)
Excêntrico Não
Com dreno Não
Com desaerador Não
Com pino amortecedor Não
Marca de qualidade FM Não
Marca de qualidade UL Não
Marca de qualidade ULC Não
Marca de qualidade LPCB Não
Redução Sim
Temperatura do fluido (contínua) 90 - 90
Diâmetro nominal da ligação 1 3/8 polegadas (10)
Alta resistência à tração Não
Específico do sistema Não
Ligação do material 1 Bronze
Ligação do material 2 Latão
Certificado DIN-CERTCO Não
Marca de qualidade VdS Não
Com aprovação para TÜV Não
Certificado KIWA Não
Marca Gastec QA Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS Não
Marca Promat
Type Reducing Nipple

Números do artigo

Referência 3N383471
EAN 4015448721444
UBB 500581806188
UNSPSC 40141734
Artigo do fabricante nr 4000351959
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.