text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Safety shoes Sierra 44 S1P Black


Referência 2C361227
Cor Preto
Desenho Criado
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Criado
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 44
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Material da sola Borracha
Material da parte superior Outro
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Alumínio
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Não
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 S1P
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Redbrick
Model Motion
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 2C361227
EAN 8713458307202
UBB 500697973351
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 31346044
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.