text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Safety shoes Redbrick Bronze


Referência 2B845914
Cor Preto
Desenho Criado
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Criado
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 40
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Material da parte superior Outro
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Outro
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Sim
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Perna alta
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 Outro
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Redbrick
Model Redbrick Bronze
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 2B845914
EAN 5607258010932
UBB 500635579823
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr 31505040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.