text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Redbrick Branco S3 Safety Shoes Leather Outsole EUR 42 White


Referência 3U209781
Cor Branco
Desenho Criado
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Desenho Criado
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Não
Revestimento interior Não
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Outro
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Sim
Com sola intermédia Não
Material da sola intermédia Outro
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 Outro
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Não
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Redbrick
Model Redbrick Branco S3
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 3U209781
EAN 5607258904323
UBB 500663568532
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 31530042
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.